Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | ZDT (HC4) |
Type | 3065 |
Toepassing | Farmacie |
Uitvoering | Afsluiterhuis |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal 316L (1.4435) |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Stomplas |
Normering aansluiting | DIN 11866 serie C (ASME BPE, Imperial) |
Norm bouwlengte | ASME BPE OD |
Inbouwlengte | 205 mm |