Eriks
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Lipseal 03M3 11 PTFE koolstof/grafiet 20x30x7

  • ERIKS:10013816
Image 1
PTFE lipseal 03M3 11 uitgevoerd met stoflip, afdichtingslippen van koolstof/grafietgevulde PTFE (03) zijn gemonteerd in een RVS 304 (M3) behuizing. Snelheden tot 25 m/s met smering en druk tot 7 bar, hogere drukken en snelheden op aanvraag. Temperatuur -20 tot +250 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAINT-GOBAIN
Asdiameter
20 mm
Diameter behuizing
30 mm
Materiaal lip
PTFE
Afdichtingshoogte
7 mm
Temperatuurgebied
van -53 tot 232 °C
Type
11
Met stoflip
Ja