Eriks
SAFLOK

SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/4"®

  • ERIKS:13030759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,55/ stukexcl. btw

€ 282,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 08-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 233,55

-

10+

€ 220,58

5.56%

25+

€ 207,60

11.11%

50+

€ 181,65

22.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Saflok
Maat aansluiting
1.1/4"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi