Eriks
RX

RX Verloopstuk BSP cilindrisch messing vernikkeld BU/BI M5x1/8

  • ERIKS:24211864
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 1,22/ stukexcl. btw

€ 1,48incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RX
Serie
W89A
Type
RED-B-P
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
M 5
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Maximale werkdruk
60 bar