.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 27,90/ stukexcl. btw
€ 33,76incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RÖTELMANN |
Serie | 100 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Nom. binnendiameter | 1/2" (12) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering aansluiting | DIN ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN500 |
Inbouwlengte | 82 mm |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Hard verchroomd verzinkt staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Verzinkt staal |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Gewicht | 0.67 kg |