.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 27,70/ stukexcl. btw
€ 33,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RÖTELMANN |
Serie | 100 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Nom. binnendiameter | DN08 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 12 mm |
Aansluiting wartel | M 20x1.5 mm |
Aansluiting | Snijring, zwaar (S) |
Normering aansluiting | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druktrap artikel | PN500 |
Inbouwlengte | 77 mm |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Hard verchroomd verzinkt staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Verzinkt staal |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Gewicht | 0.43 kg |