Eriks
RÖTELMANN

RÖTELMANN 3-Weg kogelkraan 200 215 staal T-boring PN400 binnendraad (BSPP) 5/8" (16)

  • ERIKS:12524321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,50/ stukexcl. btw

€ 214,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RÖTELMANN
Serie
200
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Nom. binnendiameter
5/8" (16)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering aansluiting
DIN ISO 228-1
Druktrap artikel
PN400
Inbouwlengte
88 mm
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Materiaal kogel
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Verzinkt staal
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Gewicht
1.24 kg