Eriks
RÖTELMANN

RÖTELMANN 3-Weg kogelkraan 200 213 staal T-boring PN500 binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12524319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,80/ stukexcl. btw

€ 55,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RÖTELMANN
Serie
200
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering aansluiting
DIN ISO 228-1
Druktrap artikel
PN500
Inbouwlengte
73 mm
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Materiaal kogel
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Verzinkt staal
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Gewicht
0.57 kg