Eriks
RÖTELMANN

RÖTELMANN 3-Weg kogelkraan 200 165 staal L-boring PN500 aansluiting 16S DN12 M24x1.5

  • ERIKS:767468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,30/ stukexcl. btw

€ 77,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RÖTELMANN
Serie
200
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Nom. binnendiameter
DN12
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting wartel
M 24x1.5 mm
Aansluiting
Snijring, zwaar (S)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN500
Inbouwlengte
87 mm
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Materiaal kogel
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Verzinkt staal
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Gewicht
0.91 kg