€ 136,07/ stukexcl. btw
€ 164,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RÖTELMANN |
Serie | 200 |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 28 mm |
Aansluiting wartel | M 36x2 mm |
Aansluiting | Snijring, licht (L) |
Normering aansluiting | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druktrap artikel | PN400 |
Inbouwlengte | 108 mm |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | L-boring |
Hoekverdraaiing | 90 ° |
Materiaal kogel | Hard verchroomd verzinkt staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Verzinkt staal |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Gewicht | 2.27 kg |