€ 88,73/ stukexcl. btw
€ 107,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED PIPE |
Serie | Red pipe |
Vorm | Koppelstuk |
Materiaal | PP-RS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 2.1/4" |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN20 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |