€ 6,18/ stukexcl. btw
€ 7,48incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED PIPE |
Serie | Red pipe |
Vorm | Reduceerstuk |
Centrisch | Ja |
Materiaal | PP-R FS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 50 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN20 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |