Eriks
RED PIPE

RED PIPE T-stuk verloop Serie: Firestop PP-R Kunststoflasmof 110mmx90mmx110mm

  • ERIKS:11332803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,75/ stukexcl. btw

€ 74,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED PIPE
Serie
Firestop
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3
110 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Materiaal aansluiting 2
PP-R
Materiaal aansluiting 3
PP-R
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C