€ 3,12/ stukexcl. btw
€ 3,78incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED PIPE |
Serie | Red pipe |
Vorm | T-stuk verloop |
Materiaal | PP-RS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 32 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 40 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PP-RS |
Materiaal aansluiting 3 | PP-RS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |