Eriks
RED PIPE

RED PIPE T-stuk verloop 90° Serie: Red pipe PP-RS Kunststoflasmof 110mmx63mmx110mm

  • ERIKS:11332801
Image 1
Lasmof SDR7,4.
Opslaan in lijst

€ 61,75/ stukexcl. btw

€ 74,72incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED PIPE
Serie
Red pipe
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PP-RS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3
110 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PP-RS
Materiaal aansluiting 3
PP-RS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C