Eriks
RED PIPE

RED PIPE T-stuk Serie: Red pipe PP-RS Kunststoflasmof 90mm

  • ERIKS:11332782
Image 1
Lasmof SDR7,4.
Opslaan in lijst

€ 39,59/ stukexcl. btw

€ 47,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED PIPE
Serie
Red pipe
Vorm
T-stuk
Materiaal
PP-RS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Materiaal aansluiting 2
PP-RS
Materiaal aansluiting 3
PP-RS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C