€ 10,60/ stukexcl. btw
€ 12,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED PIPE |
Serie | Red pipe |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PP-RS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | SDR 7.4 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PP-RS |
Materiaal aansluiting 3 | PP-RS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |