Eriks
RED PIPE

RED PIPE T-stuk 90° Serie: Red pipe PP-RS SDR 7.4 Kunststoflasmof/Binnendraad (BSPP) 32mmx1/2"

  • ERIKS:11332878
Image 1
Lasmof, aftakking cilindrische BSP-binnendraad, SDR 7,4. Draad messing Ms63.
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED PIPE
Serie
Red pipe
Vorm
T-stuk
Materiaal
PP-RS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
SDR 7.4
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PP-RS
Materiaal aansluiting 3
PP-RS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C