Eriks
RED PIPE

RED PIPE Mof Red pipe B1 PP-R 40

  • ERIKS:11332737
Image 1
Lasmof SDR7,4.
Opslaan in lijst

€ 1,44/ stukexcl. btw

€ 1,74incl. btw

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED PIPE
Serie
Red pipe
Vorm
Mof
Materiaal
PP-R FS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN20
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C