Eriks
RED PIPE

RED PIPE Knie 90° Red pipe B1 PP-R 110

  • ERIKS:11332763
Image 1
Bocht 90°.
Opslaan in lijst

€ 48,30/ stukexcl. btw

€ 58,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED PIPE
Serie
Red pipe
Vorm
Elleboog
Materiaal
PP-R FS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN20
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C