€ 5,49/ stukexcl. btw
€ 6,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED PIPE |
Serie | Red pipe |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PP-R FS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN20 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 45 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |