Eriks
RED PIPE

RED PIPE Eindkap Serie: Red pipe PP-R SDR 7.4 Kunststoflasmof 90mm

  • ERIKS:11332816
Image 1
Lasmof SDR7,4.
Opslaan in lijst

€ 23,79/ stukexcl. btw

€ 28,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED PIPE
Serie
Red pipe
Vorm
Eindkap
Materiaal
PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
SDR 7.4