€ 7,87/ stukexcl. btw
€ 9,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RED PIPE |
Serie | Red pipe |
Vorm | Aftaklaszadel |
Materiaal | PP-R FS |
Nom. binnendiameter | 1/2" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 63 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN20 |
Aantal schalen | 1 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Kleur | Rood |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Met frees | Nee |
Ongeboord | Nee |