Eriks
RED PIPE

RED PIPE 3-delige koppeling Red pipe B1 PP-R/messing moer 32

  • ERIKS:11332853
Image 1
3-delige koppeling Red pipe B1 PP-R 32 moflas, afdichting EPDM, messing wartel, ( LPCB / VdS en FM-keur) Brandgevarenklasse: N4/OH 4. Opmerking: alleen toepasbaar bij “natte” sprinklersystemen
Opslaan in lijst

€ 71,83/ stukexcl. btw

€ 86,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RED PIPE
Serie
Red pipe
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-RS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN20
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C