Eriks
RECTUS

RECTUS Ventielsnelkoppeling messing vernikkeld 25KEIW21BPN 1/2"

  • ERIKS:10039629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,24/ stukexcl. btw

€ 65,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,80

-

5+

€ 61,02

10.00%

10+

€ 54,24

20.00%

20+

€ 50,85

25.00%

50+

€ 47,46

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
25KEIW21BPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 25KE series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
7.8 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling