Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel messing 27SBIW21MPX NBR binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11034835
Image 1
Steker met klep en binnendraad BSPP serie 27 SB in geheel RVS, incl. binnenwerk, O-ring FPM, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling met klep 27 KB. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 97,60/ stukexcl. btw

€ 118,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,60

-

5+

€ 87,84

10.00%

10+

€ 78,08

20.00%

20+

€ 73,20

25.00%

50+

€ 68,32

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Messing
Code
27SBIW21MPX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27SB series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling