Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling messing 27KFAK17MVN 3/8"

  • ERIKS:11289539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,46/ stukexcl. btw

€ 75,58incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,40

-

5+

€ 62,46

10.00%

10+

€ 55,52

20.00%

20+

€ 52,05

25.00%

50+

€ 48,58

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
27KFAK17MVN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27KF series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling