Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling messing 26KATF06MPX 6mm

  • ERIKS:11800634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,04/ stukexcl. btw

€ 15,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,30

-

5+

€ 14,67

10.00%

10+

€ 13,04

20.00%

20+

€ 12,23

25.00%

50+

€ 11,41

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Koppeling (female)
Maat aansluiting
6
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi