Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling Messing 25KAIW13BPX6 BL

  • ERIKS:11400464
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Huis met ventiel ref. 25 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, O-ring NBR. Werkdruk: 35 bar evenals vacuüm bij 20°C, alleen in combinatie met steker ref. 25 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. 25KAIW = binnendraadaansluiting / 25KAAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 73,30/ stukexcl. btw

€ 88,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,30

-

5+

€ 65,97

10.00%

10+

€ 58,64

20.00%

20+

€ 54,98

25.00%

50+

€ 51,31

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
Messing
Code
25KAIW13BPX6
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 25KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
7.8 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling