Eriks
PORTWEST

PORTWEST Winterparka, S562, Zwart/grijs, mt S

  • ERIKS:14567271
  • Fabrikant:5036108146697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
In vergelijking met concurrerende jassen komt de S562 beter naar voren in zijn pasvorm, functionaliteit en prijs/kwaliteit. De sterke buitenkant heeft waterproof getapede naden. De 170gr voering houdt de warmte binnen terwijl de jas niet te dik wordt. Met onder andere slimme reflecterende piping op de borst en mouwen en meerdere zakken voor voldoende opbergmogelijkheden.

Kenmerken
Duurzaam en waterdicht jack met gesealde naden
Gevoerd voor extra thermische isolatie
Meerdere Opbergzakken
klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
Verdekte drukknoop- en ritssluiting
Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af.
Getapete naden zorgen voor extra bescherming
9 opbergzakken
Telefoonzak
Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit

Buitenzijde doek : 100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat 250g
Voering van het doek : 100% Polyester 55g
Voering van het doek : 100% Polyester 170g
Opslaan in lijst

€ 77,24/ stukexcl. btw

€ 93,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST