Het Hamburg jack biedt warmte in een praktisch en stijlvol ontwerp. De bovenste zak is bedoeld als mobiele telefoonzak en de grote lagere zakken zijn afsluitbaar met een rits. Slimme eigenschappen zoals reflecterende accenten en met drukknoop verstelbare mouwen.
Kenmerken
Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling
Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
5 opbergzakken
Telefoonzak
Verdekte drukknoop- en ritssluiting
Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
Zijzakken met rits
Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
Borstlat om tegen de elementen te beschermen
Trenzen op alle kritische punten
Stijlvolle contrast kleuren
Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
Buitenzijde doek : Kingsmill : 65% Polyester, 35% Katoen 300g