Eriks
PORTWEST

PORTWEST Handschoen Anti Impact Snijbestendig - A722, Grijs/zwart, mt M

  • ERIKS:14620119
  • Fabrikant:5036108236152
Image 1
Een combinatie van comfort, grip, impact en zeer goede snijweerstand (EN388-2016 niveau E) in een comfortabele naadloze uitvoering. Flexibele PVC-impactdelen en een versterkte duimaanzet voor duurzaamheid en maximale levensduur. Geschikt voor zware toepassingen.

Eigenschappen
  • Nitriel foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • 100% ademende naadloze voering
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Klittenband band voor goede pasvorm
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
Opslaan in lijst

€ 21,00/ paarexcl. btw

€ 25,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST