Eriks
PK

PK Klepafsluiter Type: 4515 Staal/Trim 16 Vaste klep Recht Class 150 Flens 2" (50)

  • ERIKS:12946374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen klepafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 150.

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PK
Type
4515
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A352 LCC
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 15
Inbouwlengte
203 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 16
Materiaal klep
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
ASTM A182 F316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A352 LCC
Materiaal kopstuk pakking
SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening
Temperijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-46 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
345 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar