Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Bankhamer met ULTRATEC-steel. 200 g

  • ERIKS:12055871
  • Fabrikant:4016134506758
Image 1
Bankhamer ULTRATEC:
Uitvoering: DIN 1041, van temperstaal C 45, volgens DIN 17200, gesmeed, gehard en ontlaten. Baan en pen zuiver geslepen. Kanten met voorschriftsmatige afschuining. Met ULTRATEC-steel. De ULTRATEC-steel is vast met de hamer verbonden, met glasvezelkern. Ergonomisch vormgegeven steel, slipvaste gecoate greep van elastomeer.
Gewicht: 200 g
Lengte: 260 mm
Opslaan in lijst

€ 34,22/ stukexcl. btw

€ 41,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEDDINGHAUS
Gewicht
200 g