Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper SC 41 531902 C 75Sh

  • ERIKS:12142798
Image 1
Machine voet SCP wordt als ondersteuning gebruikt vooral bij lage frequenties 9 - 15 Hz. De SCP is in 3 afmetingen en in 3 hardheden leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 111,46/ stukexcl. btw

€ 134,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,46

-

4+

€ 105,89

5.00%

8+

€ 101,43

9.00%

18+

€ 95,86

14.00%

50+

€ 91,40

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
SC
Type
C