Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper SC 11 531611 C 75Sh

  • ERIKS:12142775
Image 1
Machine voet SCP wordt als ondersteuning gebruikt vooral bij lage frequenties 9 - 15 Hz. De SCP is in 3 afmetingen en in 3 hardheden leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 56,34/ stukexcl. btw

€ 68,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,91

-

4+

€ 58,81

5.00%

8+

€ 56,34

9.00%

18+

€ 53,24

14.00%

50+

€ 50,77

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
SC
Type
C