€ 56,34/ stukexcl. btw
€ 68,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,91 | - |
4+ | € 58,81 | 5.00% |
8+ | € 56,34 | 9.00% |
18+ | € 53,24 | 14.00% |
50+ | € 50,77 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | SC |
Type | A |
Type | D |
D | 69 mm |
H | 18 mm |
G | 31 |
A | 49.1 mm |
B | 60 mm |
E | 8.2 mm |
F | 72 mm |
K | 12 mm |
Hoogte | 60 mm |
Hardheid rubber | 45 |
Vorm grondplaat | Driehoekig |
Maximale axiale belasting | 85 kg |
Kleur | Zwart |
C | 12.2 mm |
Afbuiging | 4 mm |