Eriks
OVENTROP

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 98m³/h PN16 Flens DN65

  • ERIKS:11330983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarming en koelsystemen.
  • Installatietechniek en industrie.
Bijzonderheden

  • Instelbare Kv waarden.
  • Oventrop Hydrocontrol VFC.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar d.m.v. meetcomputer.
  • Op aanvraag leverbaar in PN6 en ASME uitvoeringen.
Opslaan in lijst

€ 774,00/ stukexcl. btw

€ 936,54incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VFC
Type
2620
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 1900 tot 98000 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
98 m³/h
Kv-waarde
van 1.9 tot 98 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
Messing
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Met aftapper
Nee
Met standaanwijzer
Ja