Eriks
OVENTROP

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol V Type: 2611 Statisch Messing/PTFE Kvs-waarde: 11m³/h Met meetnippels PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14669246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 159,60/ stukexcl. btw

€ 193,12incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol V
Type
2611
Materiaal huis
Ontzinkingsbestendig messing
Kwaliteitsklasse
CuZn36Pb2As (CW602N)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
DIN EN 10226
Druktrap artikel
PN25
Inbouwlengte
98 mm
Regeling
Statisch
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
11 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal spindel
Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
Ontzinkingsbestendig messing
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Materiaal nippel
Ontzinkingsbestendig messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Met aftapper
Ja
Met standaanwijzer
Ja
DN
1" (25)
H
147 mm
L1
98 mm
L2
160 mm
Gewicht
0.99 kg