Eriks
OVENTROP

OVENTROP Debietregelaar Serie: Cocon QTZ Type: 2637 Dynamisch Messing Modulerend Kvs-waarde: 4.8m³/h Met meetnippels PN25 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13584764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dynamische messing in- en naregelafsluiter voor een gemakkelijke, betrouwbare en constante volume stroom, ongeacht de fluctuaties in de differentiële druk van het systeem.

Toepassingsgebied

  • Naregeling van verwarmings- en koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Industrie.

Bijzonderheden

  • Naregeling mogelijk door middel van elektrische- of thermische aandrijving.
  • Constant volumestroom bij wisselend drukverschil.
  • Eenvoudig instelbaar.
  • Drukverschil meetbaar met behulp van meetcomputer.
Opslaan in lijst

€ 466,40/ stukexcl. btw

€ 564,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Cocon QTZ
Type
2637
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN25
Regeling
Dynamisch
Type regeling
Modulerend
Regelbereik
van 600 tot 4800 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
4.8 m³/h
Kv-waarde
van 0.6 tot 4.8 m³/h
Met meetnippels
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C