€ 5.008,00/ stukexcl. btw
€ 6.059,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | DMC-3 |
Weergave | Verschildruk en debiet |
Aansluiting | WLAN |
Max. druk | 2.5 bar |
Systeem temperatuur | van -20 tot 120 °C |
Max. systeemdruk | 20 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP64 |
Inclusief accu | Ja |