€ 2.260,00/ stukexcl. btw
€ 2.734,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ORBINOX |
Serie | EB |
Type | 5404 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1020 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN300 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN6 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 78 mm |
Bediening | Pneumatisch dubbelwerkend |
Soort afdichting | Bi-directioneel |
Afdichting | NBR |
Materiaal plaat | 1.4301 |
Materiaal spindel | AISI 430 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE/NBR |
Materiaal beugel | Staal epoxy coating |
Materiaal bediening | Aluminium (L2520) |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Max. druk bij schuivende plaat | 6 bar |
DN | DN300 |
B | 372 mm |
C | 122 mm |
D | 220 mm |
H | 1182 mm |
L | 78 mm |
Luchttoevoer aansluiting | 3/8" |
Gewicht | 84 kg |