Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 315 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:23835800
  • Fabrikant:4014486246032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,50/ stukexcl. btw

€ 222,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Buitendiameter
321 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
35 mm
Alternatieven
Product Image

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 315 SPA 2 TL 2517

  • Eriks:11421975
  • Manufacturer:031A0332

€ 82,76/ stukexcl. btw

€ 100,14incl. btw

25 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10-11-2026