€ 895,43/ stukexcl. btw
€ 1.083,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 300 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 4040 |
Buitendiameter | 310 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 100 mm |