Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SUPER TX openflank vormvertand smalprofiel CX22x2118

  • ERIKS:23620127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,12/ stukexcl. btw

€ 186,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SUPER TX
Type
CX/22
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
2118 mm
Binnenlengte
2060 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm