€ 125,73/ stukexcl. btw
€ 152,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SUPER TX |
Type | CX/22 |
Hoogte | 14 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Referentielengte (ISO) | 1785 mm |
Binnenlengte | 1727 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 140 mm |