Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SUPER TX openflank vormvertand smalprofiel BX17x929

  • ERIKS:23620110
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SUPER TX
Type
BX/X17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Referentielengte (ISO)
929 mm
Binnenlengte
889 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
90 mm