€ 30,03/ stukexcl. btw
€ 36,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SK |
Type | 5V/15N |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 15 mm |
Buitenlengte | 1422.4 mm |
Buitenlengte | 56 in |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 151 mm |
Max. snaarsnelheid | 55 m/s |