Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel 5V1000

  • ERIKS:23613160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,27/ stukexcl. btw

€ 66,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
5V/15N
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
15 mm
Buitenlengte
2540 mm
Buitenlengte
100 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
151 mm
Max. snaarsnelheid
55 m/s