Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel 3V355

  • ERIKS:23611995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,76/ stukexcl. btw

€ 11,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
3V/9N
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
9 mm
Buitenlengte
901.7 mm
Buitenlengte
35.5 in
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
67 mm
Max. snaarsnelheid
55 m/s